ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCGT 03X104-F1P IC908 6837454
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCGT 03X104-F1P IC908
Rubix:A0511557
Fabrikant:6837454

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCGT 03X104-F1P IC908 6837454
Iscar CCGT 03X104-F1P draaiwisselplaat met positieve snijkant voor zeer lage afwerking bij staal. Grade IC908 met TiAlN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso pos ccgt 03x104-f1p |
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 3,6 mm |
| Dikte | 1,39 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 3,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 290,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen