ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3M IC6025 5567820
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3M IC6025
Rubix:A0511465
Fabrikant:5567820

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief cnmg 090404-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3M IC6025 5567820
Iscar CNMG 090404-F3M ISO-negatief draaiwisselplaatje in IC6025 met TiCN+Al2O3+TiN coating. Voor afwerking van roestvast staal met chipbreaker F3M.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief cnmg 090404-f3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen