ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3M IC807 5568872
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3M IC807
Rubix:A0511464
Fabrikant:5568872

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg 090404-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3M IC807 5568872
Dubbelzijdige 80° ruitdraaiwisselplaat CNMG 090404-F3M (ISO negatief) van Iscar, geschikt voor afwerking van roestvast staal. Grade IC807 voor stabiele snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg 090404-f3m |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen