Referenties
Walter:TCMT090208-MM4 WSM20S
Rubix:A0293305
Fabrikant:6836838

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCMT090208-MM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tcmt090208-mm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt090208-mm4 |
| Schakering | wsm20s |
| Lengte zijkant | 9,62 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 148,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen