ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3P IC520N 5568446
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3P IC520N
Rubix:A0511459
Fabrikant:5568446

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3P IC520N 5568446
Dubbelzijdige CNMG-F3P draaiplaquette van Iscar voor semi- en nabewerking. Grade IC520N met TiCN+TiN-coating en 0,4 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg-f3p |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen