ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060208-SM IC6015 5566958
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060208-SM IC6015
Rubix:A0511538
Fabrikant:5566958

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060208-SM IC6015 5566958
Enkelzijdig Iscar CCMT 060208-SM draaiwisselplaatje met SM-spanbreker voor voor- en nabewerking. Grade IC6015 voor hoog-snelheids draaien van RVS en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 060208-sm |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen