ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090408-F3M IC6025 5567822
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090408-F3M IC6025
Rubix:A0511452
Fabrikant:5567822

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg (cnmg 090408-f3m) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090408-F3M IC6025 5567822
ISCAR CNMG 090408-F3M wisselplaat in IC6025 voor roestvaststaal finishing. Dubbelzijdige 80° rhombic insert met TiCN+Al2O3+TiN coating en chipbreaker F3M.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg (cnmg 090408-f3m) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 90408 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen