Referenties
Walter:CCMT09T308-PF WSM20S
Rubix:A0293249
Fabrikant:7054095

Technische samenvatting
| Type plaatje | ccmt09t308-pf |
|---|---|
| Schakering | tialn + al2o3 + al (wsm20s) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T308-PF WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt09t308-pf wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt09t308-pf |
| Schakering | tialn + al2o3 + al (wsm20s) |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen