ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090408-F3M IC830 5569092
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090408-F3M IC830
Rubix:A0511449
Fabrikant:5569092

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg 090408-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090408-F3M IC830 5569092
Iscar CNMG 090408-F3M IC830 is een dubbelezijdige negatieve 80° rhombische wisselplaat met F3M spaanafbreker en AlTiN+TiN-coating voor afwerken van (roestvast) staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg 090408-f3m |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen