ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-GN IC428 5507548
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-GN IC428
Rubix:A0511429
Fabrikant:5507548

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-gn |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-GN IC428 5507548
Dubbelzijdige negatieve ISCAR CNMG 120404-GN wisselplaat met chipbreaker GN. Geschikt voor middel- en semi-roughing op staal en gietijzer (IC428).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-gn |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen