ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-WG IC9150 5507507
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-WG IC9150
Rubix:A0510292
Fabrikant:5507507

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 060408-wg |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-WG IC9150 5507507
ISCAR ISO-Turn draaiwisselplaat WNMG 060408-WG IC9150 is een dubbelzijdige negatieve wiper (WG) inzet voor een hoge afwerking bij hoge feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 060408-wg |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen