ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-TF IC830 5567678
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-TF IC830
Rubix:A0511401
Fabrikant:5567678

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-TF IC830 5567678
ISCAR CNMG 120404-TF draaiwisselplaatje, ISO negatief en ruitvormig (80°) voor nauwkeurige externe draaibewerkingen. Geschikt voor stabiele snijresultaten met IC830 kwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-tf |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen