ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 190612-PP IC907 5506072
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-PP IC907
Rubix:A0511246
Fabrikant:5506072

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 190612-pp (negatief, pp-chipbreker) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 190612-PP IC907 5506072
Negatieve Iscar CNMG 190612-PP wisselplaat (IC907) met PP-chipbreker en TiAlN-coating. Dubbelzijdige 80° ruit voor zeer ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 190612-pp (negatief, pp-chipbreker) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 190612 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen