Referenties
Iscar:CNMG 120408 IC5005
Rubix:A0511397
Fabrikant:5508060

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief cnmg 120408 ic5005 |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408 IC5005 5508060
Iscar CNMG 120408 IC5005 draaiplaatje is een dubbelzijdig 80° rhombisch inzetstuk voor algemene draaitoepassingen. Negatieve snijgeometrie met TiCN/Al2O3/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief cnmg 120408 ic5005 |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen