ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120404-PP IC907 5505454
Faceer- en draaibankplaat CNMG 120408-PP IC907
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-PP IC907
Rubix:20791132
Fabrikant:5505454

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120404-PP IC907 5505454
Toepassingen
Omkeerbare wisselplaat met gat en spaanbreker voor semi-afwerkingstoepassingen. Zeer positieve spaanhoek en scherpe randen. Aanbevolen voor vuurvaste legeringen, roestvast staal, aluminiumlegeringen en koolstofarme staalsoorten. Verkrijgbaar in 3 kwaliteiten: IC907: Taaie microkorrel PVD TiAIN gecoate kwaliteit. Aanbevolen voor autenitische vuurvaste legeringen en gehard staal bij lage tot gemiddelde snijsnelheden IC9025: CVD TiCN+Al2O3+TiN coating. Speciaal aanbevolen voor het verspanen van laagkoolstof smeedmetaal en laaggelegeerde stalen onderdelen. Zeer effectief voor het bewerken van roestvast staal bij afwerking en middelzware omstandigheden IC9015: TiCN+Al2O3+TiN CVD coating. Gebruikt voor afwerking en middelzware bewerking van koolstofstaal, gelegeerd staal en gietijzer bij hoge snijsnelheden. Hoge slijtvastheid en goede
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120404-pp |
| Schakering | ic907 |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen