ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NF IC807 5550244
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NF IC807
Rubix:A0511375
Fabrikant:5550244

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg-nf (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NF IC807 5550244
Negatief, ruitvormig CNMG 120408-NF draaiwisselplaatje van Iscar (IC807) met NF spanbreker. Ontworpen voor semi-finishing en finishing met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg-nf (iso negatief) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen