ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 110204-SM IC9150 5507025
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110204-SM IC9150
Rubix:A0510666
Fabrikant:5507025

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso tcmt-sm (positieve 7° driehoek) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 110204-SM IC9150 5507025
ISCAR TCMT 110204-SM wisselplaat met IC9150 voor semi-finish en finish draaien. Positieve 7° driehoekige geometrie met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso tcmt-sm (positieve 7° driehoek) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 110204 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen