ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC9150 5507665
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NR IC9150
Rubix:A0511364
Fabrikant:5507665

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-neg cnmg 120408-nr |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC9150 5507665
Iscar ISO-neg CNMG 120408-NR wisselplaat met grade IC9150 voor zware verspaning. Dubbelzijdig 80° rhombisch met chipbreaker NR en TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-neg cnmg 120408-nr |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen