ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 16T304-F3P IC8150 5566888
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T304-F3P IC8150
Rubix:A0510657
Fabrikant:5566888

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso draaiplaatje (wisselplaat) tcmt-f3p – driehoekig, positieve flank (7°) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 16T304-F3P IC8150 5566888
TCMT 16T304-F3P IC8150 is een driehoekig ISO-draaiplaatje met positieve flank (F3P) voor semi- en afwerking van staal. RE 0,4 mm; S 3,97 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaiplaatje (wisselplaat) tcmt-f3p – driehoekig, positieve flank (7°) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen