ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WG IC5005 5550247
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-WG IC5005
Rubix:A0511352
Fabrikant:5550247

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WG IC5005 5550247
ISCAR draaiwisselplaat CNMG 120408-WG met negatieve (ISO NEG) geometrie en schakelingsgraad IC5005. Geschikt voor varianten met dezelfde insertclassificatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic5005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen