ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-F3M IC4 5569138
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-F3M IC4
Rubix:A0511344
Fabrikant:5569138

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje negatief (cnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic4 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-F3M IC4 5569138
Negatief ISCAR CNMG 120412-F3M wisselplaatje met schakering IC4 en chipbreaker F3M. Dubbelzijdig rhombisch (80°) voor afwerken van roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje negatief (cnmg) |
| Schakering | ic4 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen