Referenties
Iscar:DCMT 11T304-PF IC907
Rubix:20791460
Fabrikant:5595051

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T304-PF IC907 5595051
ISCAR DCMT 11T304-PF draaiwiselplaatje met IC907 carbide en TiAlN-coating. Geschikt voor semi-finish en finishing op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t304-pf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen