ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120412-F3M IC6015 5567825
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-F3M IC6015
Rubix:A0511341
Fabrikant:5567825

Technische samenvatting
| Type plaatje | draa iwisselplaatje iso negatief cnmg 120412-f3m (80° ruit, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120412-F3M IC6015 5567825
Iscar draa iwisselplaatje ISO negatief CNMG 120412-F3M IC6015 voor afwerkingsdraaien van RVS. Dubbelzijdig 80° ruit, chipbreaker F3M.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draa iwisselplaatje iso negatief cnmg 120412-f3m (80° ruit, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen