Referenties
Walter:CNMA160616-RK5 WKK10S
Rubix:20402405
Fabrikant:6412078

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve ruitvormige wisselplaat 80° (cnma160616-rk5) |
|---|---|
| Schakering | wkk10s |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMA160616-RK5 WKK10S
Wisselplaat voor draaien Walter CNMA160616-RK5 WKK10S met negatieve ruitvormige geometrie 80° en spanbreker RK5. Geschikt voor ruwbewerking op gietijzer en voor staal/hoge hardheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve ruitvormige wisselplaat 80° (cnma160616-rk5) |
| Schakering | wkk10s |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen