ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-F3M IC806 5568856
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-F3M IC806
Rubix:A0511343
Fabrikant:5568856

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120412-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-F3M IC806 5568856
ISO negatieve ISCAR draaiwisselplaat CNMG 120412-F3M met IC806 (SUMOTEC PVD), geschikt voor afwerk-draaien van o.a. Inconel 718. Met F3M-spaanvormer en RE 1,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120412-f3m |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen