Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 12-WM 4415
Rubix:A0459457
Fabrikant:7859280
EAN:7323225038218


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (t-max® p) |
|---|---|
| Schakering | wm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 12-WM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (t-max® p) |
| Schakering | wm |
| Lengte zijkant | 11,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 279,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen