ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-F3M IC807 5568886
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-F3M IC807
Rubix:A0511338
Fabrikant:5568886

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief cnmg 120412-f3m (80° rhombisch) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-F3M IC807 5568886
Dubbelzijdige negatieve CNMG-draaiplaat (80° rhombisch) van Iscar voor afwerken van roestvast staal. IC807, TiAlN+TiN coating en F3M chipbreaker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief cnmg 120412-f3m (80° rhombisch) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen