ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-SM IC570 5503681
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T304-SM IC570
Rubix:A0511517
Fabrikant:5503681

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-SM IC570 5503681
ISO POS CCMT 09T304-SM draaiwisselplaat van Iscar met grade IC570. Geschikt voor semi-finishing en finishing van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso pos. ccmt 09t304-sm |
| Schakering | ic570 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen