ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-TF IC806 5510097
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-TF IC806
Rubix:A0511644
Fabrikant:5510097

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120412-tf |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-TF IC806 5510097
ISCAR CNMG 120412-TF wisselplaat ISO negatief met grade IC806 en AlTiN “SUMO TEC” coating. Dubbelzijdig rhombisch (80°) voor externe draaibewerkingen met negatieve snij-geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120412-tf |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen