Referenties
Iscar:CCGT 09T302-AS IC20
Rubix:20790872
Fabrikant:5540020



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (ccgt wisselplaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 09T302-AS IC20 5540020
CCGT-AS - 80° ruitvormige 7° positieve flank, zeer positieve harkhelling en scherpe snijkant, voor machinale bewerking van aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,71 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 9,145 g |
| Type plaatje | draaiplaatje (ccgt wisselplaatje) |
| Schakering | ic20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 199,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen