ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120416-M3M IC6025 5510176
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120416-M3M IC6025
Rubix:A0511310
Fabrikant:5510176

Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg 120416-m3m iso draaiplaatje (negatief, 80° rhombisch, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120416-M3M IC6025 5510176
Dubbelzijdig 80° rhombisch CNMG draaiplaatje met chipbreaker M3M. Geschikt voor het bewerken van RVS en laaggelegeerd staal met grade IC6025.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120416-m3m iso draaiplaatje (negatief, 80° rhombisch, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen