Referenties
Iscar:LNMX 150616L-HT IC8150
Rubix:A0165615
Fabrikant:5508647

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tangentiële indexeerbare insert) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT LNMX 150616L-HT IC8150 5508647
Draaiwisselplaatje LNMX 150616L-HT van Iscar met HT-chipbreaker, 4 snijranden en positieve spaanhoek. Voor hoge verspaningsrates op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tangentiële indexeerbare insert) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,4 mm |
| Dikte | 13,4 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 254,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen