ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120416-NRW IC8150 5508915
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120416-NRW IC8150
Rubix:A0511303
Fabrikant:5508915

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje cnmg 120416-nrw (iso cnmg, wiper 80° rhombisch, nrw) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120416-NRW IC8150 5508915
ISCAR CNMG 120416-NRW IC8150 is een dubbelzijdig 80° rhombisch wiper-draaiplaatje met NRW chip breaker en 1,6 mm neusradius. Geschikt voor extern draaien met hoge voeding voor een gladder oppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje cnmg 120416-nrw (iso cnmg, wiper 80° rhombisch, nrw) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen