Referenties
Iscar:WNMG 080404-VL IC907
Rubix:20792588
Fabrikant:5507347

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwiselplaatje (wnmg-vl trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080404-VL IC907 5507347
Draaiwiselplaatje Iscar voor externe en interne draaibewerkingen (WNMG-VL) met IC907-kwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaatje (wnmg-vl trigon) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen