ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120416-NRW IC8250 5508914
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120416-NRW IC8250
Rubix:A0511302
Fabrikant:5508914

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120416-NRW IC8250 5508914
Dubbelzijdig 80° wiper-draaiwisselplaatje voor hoge voedingssnelheden met verbeterde oppervlaktefinish. IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. cnmg 120416-nrw |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen