Referenties
Iscar:DNMG 150608-M3M IC6025
Rubix:20791592
Fabrikant:5510231

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-M3M IC6025 5510231
Negatieve dubbelzijdige wisselplaat DNMG 150608-M3M van ISCAR met snijmateriaal IC6025. Ontworpen voor extern draaien van o.a. roestvast en laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150608-m3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen