Referenties
Iscar:CNMG 160608-M3M IC6015
Rubix:A0421486
Fabrikant:5510242

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 160608-m3m (iso turning insert) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 160608-M3M IC6015 5510242
Draaiwisselplaatje Iscar CNMG 160608-M3M IC6015: dubbelzijdige 80° rhombische indexeerbare insert voor buitendraaien van RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 160608-m3m (iso turning insert) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen