ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-F3P IC520N 5568452
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-F3P IC520N
Rubix:A0510339
Fabrikant:5568452

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-F3P IC520N 5568452
Iscar WNMG 060404-F3P ISO negatief wisselplaatje voor semi-finishing en finishing. Grade IC520N met chipbreaker F3P voor stabiele spanvorming en gladde oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen