ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160612-GN IC5010 5508533
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-GN IC5010
Rubix:A0511298
Fabrikant:5508533

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief cnmg-gn |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160612-GN IC5010 5508533
Iscar CNMG 160612-GN IC5010 is een dubbelzijdig 80° rhombisch negatief draaiwisselplaatje met chipbreaker GN. Geschikt voor medium- en semi-ruwfrezen op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief cnmg-gn |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen