ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 160612-MR IC807 5508942
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-MR IC807
Rubix:A0511291
Fabrikant:5508942

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 160612-MR IC807 5508942
CNMG 160612-MR wisselplaat van Iscar met grade IC807 voor ruw draaien. Dubbelzijdige 80°-ruit met MR-chipbreaker en TiAlN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 160612-mr |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen