ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160616-GN IC8250 5550260
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160616-GN IC8250
Rubix:A0511282
Fabrikant:5550260

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160616-GN IC8250 5550260
IScar draaiwisselplaat in ISO-negatieve uitvoering CNMG 160616-GN met snijgraad IC8250. Geschikt voor stabiele, herhaalbare verspaningsresultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen