Referenties
Iscar:TPUN 110304 IC9054
Rubix:A0510460
Fabrikant:5507595

Technische samenvatting
| Type plaatje | plaquette voor frezen (tpun) |
|---|---|
| Schakering | ic9054 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPUN 110304 IC9054 5507595
Iscar TPUN 110304 IC9054 plaquette voor frezen. INSL 11 mm, dikte 3,18 mm en hoekradius (RE) 0,4 mm met 3 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | plaquette voor frezen (tpun) |
| Schakering | ic9054 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 110304 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen