ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-GN IC9350 5507246
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-GN IC9350
Rubix:A0511258
Fabrikant:5507246

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief cnmg-gn (80°) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-GN IC9350 5507246
Iscar CNMG 190612-GN IC9350 wisselplaat ISO negatief (80° rhombisch) met TiCN+alpha Al2O3+TiN-coating voor middelmatige en semi-ruwe bewerkingen op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief cnmg-gn (80°) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen