Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-PR 4425
Rubix:A0460031
Fabrikant:7861005
EAN:7323225049627


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaionwisselplaat (wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | pr (roughing-chipbreaker) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaionwisselplaat (wisselplaat) |
| Schakering | pr (roughing-chipbreaker) |
| Lengte zijkant | 7,887 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,794 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen