ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 190612-MR IC807 5507892
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-MR IC807
Rubix:A0511255
Fabrikant:5507892

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 190612-MR IC807 5507892
ISCAR CNMG 190612-MR IC807 is een dubbelzijdige 80° ruitvormige, negatieve wisselplaat voor ruw draaien van roestvast staal en zachte materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 190612-mr |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 19,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen