ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC9350 5507247
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190616-NR IC9350
Rubix:A0511238
Fabrikant:5507247

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve cnmg 190616-nr draaiwisselplaat |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC9350 5507247
ISO-negatieve Iscar draaiwisselplaat CNMG 190616-NR met grade IC9350. Dubbelzijdig 80° rhombic en voorzien van NR chipformer voor zware bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve cnmg 190616-nr draaiwisselplaat |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen