ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 120412-NM IC9350 5507248
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 120412-NM IC9350
Rubix:A0511225
Fabrikant:5507248

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso neg (cnmm 120412-nm) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 120412-NM IC9350 5507248
Iscar enkelzijdige negatieve ruitvormige draaiplaat CNMM 120412-NM met chipformer NM. Grade IC9350 met RE 1,2 mm en IC 12,7 mm (S 4,76 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso neg (cnmm 120412-nm) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen