COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCGT 09 T3 08-UM 1105
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CCGT09T308-UM1105
Rubix:20102081
Fabrikant:5724870
EAN:12096770



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCGT 09 T3 08-UM 1105
Draaibits voor CoroTurn® 107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt09t308-um1105 |
| Schakering | 1105 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 271,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
