ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 120412-R3P IC8250 5566795
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 120412-R3P IC8250
Rubix:A0511224
Fabrikant:5566795

Technische samenvatting
| Type plaatje | enzijdige ruitvormige draaiwisselplaat (iso-negatief) cnmm 120412-r3p, chipbreker r3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 120412-R3P IC8250 5566795
Enzijdige ISO-negatieve draaiwisselplaat CNMM 120412-R3P in IC8250 met R3P chipbreker voor ruwe draaibewerkingen op staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | enzijdige ruitvormige draaiwisselplaat (iso-negatief) cnmm 120412-r3p, chipbreker r3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen