Referenties
Mitsubishi Materials:CNMG120412-MM MC7015
Rubix:A0629789


Technische samenvatting
| Type plaatje | mitsubishi wisselplaat cnmg120412-mm mc7015 |
|---|---|
| Schakering | mc7015 |
Productdetails : MITSUBISHI WISSELPLAAT CNMG120412-MM MC7015
Mitsubishi wisselplaat cnmg120412-mm mc7015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | mitsubishi wisselplaat cnmg120412-mm mc7015 |
| Schakering | mc7015 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 170,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen